Zadnja stena/odlagalna polica enodelna

Št. art.: 927140
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
396 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zadnja stena oziroma odlagalna polica iz zarobljene jeklene pločevine. Za namestitev med dva nožna dela. Pri uporabi za zadnjo steno nudi zasebnost in dodatno ojačitev. Podana nosilnost pri porazdeljenem bremenu se nanaša na uporabo kot odlagalna polica.

Primerno za:

Nožni deli art. 927000.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Da bi lahko celotno globino delovne mize uporabili kot odlagalno polico, je treba vgraditi dvodelno odlagalno polico. Pri vgradnji kot odlagalna polica brez zadnje stene je treba dodatno vgraditi kotne ojačitve art. 927122. Pri vgradnji kot zadnja stena kotne ojačitve niso potrebne.
Ni primerno za delovne mize Ready-to-go.