Držalo za zunanje struženje desno, HSK-T, ⌀ držala / velikost ploščice: 40/08HPmm

Št. art.: 320005 40/08HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 08HP
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 55 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 50 mm
Osni zamik konic f 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Nadomestni del P04
Celotna dolžina 75 mm
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320005 40/08HP
EAN/GTIN 2050002039568
Številka proizvajalca HA4.PWE.RLA.055-HP

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.