Roto rezkar s prevleko Z4 − fini, križno ozobljeni HM TiAlN

Št. art.: 540560
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
142 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 6 mm.
Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Dodatna prevleka iz TiAIN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.
Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico