{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Steel | |
Kratica ozobja | Z jeklo | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM AlCrN | |
Oblika | A0616 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 55 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547400 A0616 | |
EAN/GTIN | 4062406773892 | |
Številka proizvajalca | 547400 A0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi, HM AlCrN, Tip: A0616
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj | Valj |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM AlCrN | HM AlTiN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 16 mm | 16 mm |