Keramični brusni lonec D × G × V (mm) SC80

Št. art.: 597021 SC80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Oblika: 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Ostrenje orodij
Brusno sredstvo Silicijev karbid, zelen
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 80
Specifikacija C80I5V15-W-Carbide
Oblika 6
⌀ plošče D 100 mm
Širina plošče T 50 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Debelina stene W 10 mm
Debelina police E 10 mm
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 597021 SC80
EAN/GTIN 9003171391558
Številka proizvajalca 139155

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
GG(G)
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni lonec z:
Silicijev karbid, zelen. Specifikacija: C80I5V15-W-Carbide.

Uporaba:

Za naknadno brušenje svedrov, rezkarjev itd. Priporočljivo je mokro brušenje z emulzijo oz. z oljem za brušenje.