{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
Zrnatost | D126 | |
Opis oblike | ploščata konična | |
Opremljenost | kompleten | |
Celotna dolžina | 55 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Presek z oblogo | 6,3 × 1 mm | |
Dolžina obloge | 16 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Vrsta izdelka | Iglasta pila |
Številka izdelka | 529420 1K | |
EAN/GTIN | 4007220665879 | |
Številka proizvajalca | 4007220665879 |