{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 2 | |
Oblika | C | |
Opis oblike | trikotna, s topim koncem | |
Površine pile | 3 | |
Širina | 13 mm | |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 511210 200 | |
EAN/GTIN | 4045197571625 | |
Številka proizvajalca | 511210 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Trikotna pila, nasek 2, Dolžina brez nasadila: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
4,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 13 mm | 13 mm |
Oblika | C | C |
Opis oblike | trikotna, s topim koncem | trikotna, s topim koncem |
Nasek | 2 | 3 |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |