Izvedba:
Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s
samopritrdilnim brusnim krožnikom npr.
art. 567760. Za hitro zamenjavo brusnega diska.
237AA Trizact™ s fino strukturirano piramidasto površino iz najmanjših mineralnih delcev iz aluminijevega oksida (A).
Uporaba:
Na kotnih brusilnikih oziroma vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
Za fino in enakomerno sliko obdelane površine na vseh vrstah jekla, plemenitega jekla, medenine in titanovih zlitin. Specialno za brušenje kontur in pripravo za poliranje.
Opomba:
Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art.
567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art.
566902–
566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art.
554005 naprej.