{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 30 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 6 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574150 30X6 | |
EAN/GTIN | 4067263907046 |