{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
Zrnatost | D126 | |
Opis oblike | pravokotna | |
Presek z oblogo | 5,5×5,5 mm | |
Dolžina obloge | 100 mm | |
Celotna dolžina | 215 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Ročaj za pilo ni potreben | Ne | |
Vrsta izdelka | Ročna pila |
Številka izdelka | 529150 5 | |
EAN/GTIN | 4007220017333 | |
Številka proizvajalca | 4007220017333 |