Lamelni brusni diski SLTflex (ZA), vpenjalo M14 40

Št. art.: 566300 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,44 € / kos
  • od 10 kos
    8,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
751 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Navoj: M14
  • za material: Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SLTflex
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočeni z lamelnim robom
⌀ plošče 115 mm
Navoj M14
za material Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566300 40
EAN/GTIN 4027497309122
Številka proizvajalca A272711504018

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamele v obliki srpa (patentirane) so radialno povezane z zelo čvrstim GFK jedrom. Konstrukcija brez nosilnega krožnika omogoča izredno velik lamelni rob. Zelo visoka gostota brusnih zrn. Navojno vpenjalo M14, vpenjalna matica ni potrebna.
Cirkonijev korund (ZA) s posebnim površinskim vezivom za univerzalno uporabo.

Uporaba:

Za obdelavo na težko dostopnih mestih, brušenje kontur in za izbrušenje kotnih varov. Dolg lamelni rob omogoča mehko brušenje.