Brusna pasta SiC 150

Št. art.: 552250 150
(52,25 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost brusne paste SiC 150
Primerjava zrnatosti 55 µm - 88 µm
Stopnja preciznosti polfina − fina
Vsebina 250 g
Vrsta izdelka Polirna pasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552250 150
EAN/GTIN 4045197240101

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
5
Jeklo < 900 N/mm
 
5
Jeklo < 1400 N/mm
 
5
Jeklo < 55 HRC
 
5
Jeklo < 60 HRC
 
5
Jeklo < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Polirna pasta (oljetopna) s silicijevim karbidom (SiC), vsebina 400 g.

Uporaba:

Za poliranje predhodno brušenih površin.