Izvedba:
Opis:
Prstani iz krpe se uporabljajo s polirnimi pastami za poliranje pred in visokim sijajem. Če želite doseči zelo gladke površine, je treba eno za drugo uporabiti več ali celo vse različice. Različica TW (krpa soft) za visokosijajno poliranje.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 12000 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 3800 vrt./min
- Izvedba: TW
- Metrična širina: 6 mm
- Ø Luknja: 6 mm
- Ø Zunanja metrika: 50 mm
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Visoko sijajno poliranje vseh kovin: Prstani TW z UNIVERZALNIM polirna pasta PP 4 HGP. Visokosijajno poliranje plastike: TW obročki iz blaga z polirna pasta PP 5 HGP PLAST. TW krpo obročki dosežejo svoje najboljše delovanje pri priporočenem rezalna hitrost 5–15 m / s.
- Opravila obdelave: Poliranje
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Primerno za:
Predpoliranje jekla in INOX: obročki iz blaga ST ali TH s polirno maso PP 1 VP STEELOX.
Predpoliranje aluminija in medenine: obročki ST ali TH s polirno pasto PP 2 VP ALU.
Predhodno poliranje neželeznih kovin: Obročki iz blaga ST ali TH s polirno pasto PP 3 VP NEPREMIŠLJIVO.
Poliranje vseh kovin z visokim sijajem: obročki TW ali FL s polirno pasto PP 4 HGP UNIVERSAL.
Poliranje plastike z visokim sijajem: Obročki TW ali FL s polirno pasto PP 5 HGP PLAST.
Obročki iz tkanine TW in FL dosegajo najboljše rezultate pri priporočeni hitrosti rezanja 5-15 m/s.
Obročki iz tkanine ST in TH dosegajo najboljše rezultate pri priporočeni hitrosti rezanja 10-15 m/s.
Obseg dobave:
- Naročite držalo orodij ločeno.
Opomba:
Držalo za orodje naročite posebej.
Različica TR 12510 ST: luknja 10 mm (25,4/6 robov, držalo za orodje FR/VR 12/25,4).
Dodajte želeno različico k oznaki.