Izvedba:
Opis:
Prstani iz krpe se uporabljajo s polirnimi pastami za poliranje pred in visokim sijajem. Če želite doseči zelo gladke površine, je treba eno za drugo uporabiti več ali celo vse različice. Tip FL (flanela) za visokosijajno poliranje in poliranje.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 4000 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 1250 vrt./min
- Izvedba: FL
- Metrična širina: 10 mm
- Ø Luknja: 20 mm
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Visoko sijajno poliranje vseh kovin: Prstani iz blaga FL z UNIVERZALNIM polirna pasta PP 4 HGP. Visokosijajno poliranje plastike: Prstani iz blaga FL z polirna pasta PP 5 HGP PLAST. Prstani iz tkanine FL različice dosežejo svoje najboljše rezultate pri priporočenem rezalna hitrost 5–15 m / s.
- Opravila obdelave: Poliranje
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Primerno za:
Predpoliranje jekla in INOX: obročki iz blaga ST ali TH s polirno maso PP 1 VP STEELOX.
Predpoliranje aluminija in medenine: obročki ST ali TH s polirno pasto PP 2 VP ALU.
Predhodno poliranje neželeznih kovin: Obročki iz blaga ST ali TH s polirno pasto PP 3 VP NEPREMIŠLJIVO.
Poliranje vseh kovin z visokim sijajem: obročki TW ali FL s polirno pasto PP 4 HGP UNIVERSAL.
Poliranje plastike z visokim sijajem: Obročki TW ali FL s polirno pasto PP 5 HGP PLAST.
Obročki iz tkanine TW in FL dosegajo najboljše rezultate pri priporočeni hitrosti rezanja 5-15 m/s.
Obročki iz tkanine ST in TH dosegajo najboljše rezultate pri priporočeni hitrosti rezanja 10-15 m/s.
Obseg dobave:
- Naročite držalo orodij ločeno.
Opomba:
Držalo za orodje naročite posebej.
Različica TR 12510 ST: luknja 10 mm (25,4/6 robov, držalo za orodje FR/VR 12/25,4).
Dodajte želeno različico k oznaki.