Garnitura vijačnih nastavkov IMPAKTOR, za vijačnike IMPACT, 6-delna

Št. art.: 674141
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 6 Impaktor 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
Število delov 6
Dolžina vijačnega nastavka 50 mm
Orodje za upravljanje Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674141
EAN/GTIN 4013288157751
Številka proizvajalca 05057695001

Opis

Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosegajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.

Vsebina:

Vijačni nastavki IMPAKTOR, E 6,3, za Phillips: 1 kosa vel. 2; 3
Vijačni nastavki IMPAKTOR, E 6,3, za Pozidriv: 1 kosa vel. 2; 3
Vijačni nastavki IMPAKTOR, E 6,3, za notranji Torx®: 1 kosa vel. TX25; TX30