SOGX 070306 ALU

Št. art.: 234050 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,88 € / kos
  • od 10 kos
    14,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 070306
Serija Vrtalnik
Tip ALUMINIJ
Zvrst HB6810
Rezalni material HM
Podajanje f 0,06 - 0,21 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 234050 ALU
EAN/GTIN 4045197742346

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
220
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse