{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
primerno za velikost ploščice L | 16 mm | |
primerno osnovno telo | 264900–264908 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 26 mm | |
Srednji premik L3 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 22 mm | |
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 269023 2 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 272084 QC/16 | |
Številka proizvajalca | 090-50581QC1690 |