{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122320 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197389510 | |
Številka proizvajalca | 122320 4,3 |