Digitalno globinsko pomično merilo

Št. art.: 418742
Popust
od  185,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.536 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni merilni mostiček art. 418744.