{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6375M | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 99 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 23 mm | |
Zunanji ⌀ DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Razdalja med izvrtinami G | 80 mm | |
Višina noge H1 | 15 mm | |
Višina 6-kotnika H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Celotna višina H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Mera utora L | 8 mm | |
Toleranca utora | K7 | |
Centrirni ⌀ M | 25 mm | |
Centrirni navoj N | M12 | |
Material | brunirano jeklo | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 370129 | |
Številka proizvajalca | 552042 |