Pokrov vodnjaka, okrogel, iz pocinkanega jekla

Št. art.: 47126
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Premer 745 mm
Vrsta izdelka pokrov
Oblika okrogle
Material jeklena pločevina
Površina pocinkano
S prijemalno odprtino Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47126
EAN/GTIN 4003866471263
Številka proizvajalca 47126
L-število L90010 100214
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pokrov iz 2,5 mm debele pločevine, na sredini dvignjen, z notranjimi prečnimi nosilci.
  • Od 800 × 800 mm ali Ø 800 mm s plinsko tlačno loputo.
  • Samodejno zapiranje, napravo za zadrževanje odprtja je mogoče sprostiti le z roko.
  • Okvir je pripravljen za vgradnjo v beton in pritrditev z mozniki.

Lastnosti:

  • Zunanja dimenzija D x Š x V 745 mm
  • Material jeklo, pocinkano
  • dimenzija čiste komore 625 mm