Rezalni kolut 150x2,5x22,23 mm ravni A30Q BASIC jeklo/nerezano jeklo

Št. art.: 222999
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca Trennscheibe 150x2,5x22,23 mm gerade A30Q BASIC Stahl/Edelstahl

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222999
EAN/GTIN 9003172229997
Številka proizvajalca 222999
L-število L50150 254
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • BASIC

Opis:

Rezalna plošča BASIC 2v1 je odlično orodje za vse naloge rezanja. Ta rezalni disk je odlična izbira za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic ali trdnih materialov iz jekla ali nerjavnega jekla. Zaradi robustne zasnove in zanesljivega delovanja je to orodje odlična izbira tako za ljubitelje domače obrti kot za profesionalce. Z rezalnim diskom BASIC 2v1 hitreje in učinkoviteje opravite svoje naloge rezanja.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 REZALNI DISK RAVEN, TKAN V.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija : A30Q-BF
  • Dimenzije (D x D x V): 150 x 2,5 x 22,23 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Kemična čistost vam omogoča delo na jeklu in nerjavnem jeklu
  • Priročno rezanje z nizko stopnjo obrabe in dolgo življenjsko dobo
  • Kratek delovni čas zaradi dobrih rezalnih sposobnosti

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kakovosti jekla in nerjavnega jekla
  • Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Material:

  • Nerjaveče jeklo/jeklo

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • 1,0 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
  • 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost

Posebne lastnosti:
  • Za rezanje jekla in nerjavnega jekla
  • Visoka sposobnost rezanja

Opomba:

  • Za obdelavo različnih kakovosti jekla in nerjavnega jekla
  • Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov