Doorslijpschijf 150x2,5x22,23 mm recht A30Q BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 222999
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222999
EAN/GTIN 9003172229997
Nummer fabrikant 222999
L-nummer L50150 254

Omschrijving

Omschrijving:

De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A30Q-BF
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 2,5 x 22,23 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 2.5 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
  • Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
  • Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Advies:

  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid