• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Zaščitni kombinezon tip 3/4/5 AlphaTec® 3000, rumena, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 098360 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec® 3000
Oznaka proizvajalca Schutzoverall AlphaTec® 3000
EX-področje da
Barva rumena
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Razred kemijske zaščite TIP 3 – neprepustnost za tekočine EN 14605; TIP 4 – neprepustno za pršenje EN 14605
Mednarodna velikost L
Tip tip 3; tip 4
Vrsta izdelka zaščitna obleka
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Univerzalne
Zadrga zadrga
Predel zapirala je pokrit Da
Lastnosti antistatik
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Kategorija zaščite III
CAS AL 1A004B
Koda SH AL 00

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098360 L
EAN/GTIN 5013756003015
Številka proizvajalca YE30W-00111-04
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Zaščitni kombinezon AlphaTec® 3000. Večslojni zaporni material. Izredno lahek in udoben. Zvarjeni šivi in sistem z dvojno zadrgo. Zelo dobra zaščita proti koncentriranim anorganskim kemikalijam in biološkim nevarnim snovem.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III) tip 3/4/5. Primerno za EX-cono.

Standard:

  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5