{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Ausziehpinzette für Micropackages 8 − 14 Pins, Werkstoff: AM | |
| Barva | srebro | |
| Oblika konice | ploščato | |
| Položaj konice | ravno | |
| Material konice | AM | |
| Material, ročaj | kovina | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | pinceta | |
| Lastnosti | nemagnetne; Inox | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Površina | kromirano; visoko sijajno polirano | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 727840 AM | |
| EAN/GTIN | 4045197993304 | |
| Številka proizvajalca | 727840 AM | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |