Trekpincet voor Micropackages 8 − 14-pens, Materiaal: AM

Artikelnummer: 727840 AM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 150 mm
Breedte 6 mm
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 727840 AM
EAN/GTIN 4045197993304
Nummer fabrikant 727840 AM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Antimagnetisch staal, roestvrij.