Nosilec orodja

Št. art.: 6396
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 9×12
dolžina 405 mm
Vrsta ročaja standarni ročaj
Celotna dolžina 405 mm
Vrsta izdelka Raglja
Pogon ročaj
Pogon Zunanji 4-kotnik
Teleskopska funkcija nein
Material, orodje jeklo za poboljšanje
Površina orodja mat kromirano
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6396
EAN/GTIN 4000896027132
Številka proizvajalca 6396
L-število L60140 1816
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Odvijte tesne vijačne priključke
  • Narejen je iz trdnega materiala
  • Vtičnica
    za držanje plug-in orodij
  • Brez funkcije navora
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Vstavljanje kvadrata 9 x 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 405 mm
  • Neto teža (kg): 0,67 kg