Namizni vozički s pladnji

Št. art.: 4930
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Kovinski ročaj jeklena cev
Z nakladalno površino da
Višina roba 40 mm
Material, nakladalna površina jeklena pločevina
Širina nakladalne površine 500 mm
Globina nakladalne površine 850 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 200
Nosilnost sredinske tovorne površine 200
Uporabna širina 500 mm
Uporabna globina 850 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 160 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost maks. 400
Skupna širina Bg 500 mm
Celotna globina Tg 986 mm
Celotna višina Hg 1.065 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4930
EAN/GTIN 4017976049304
Številka proizvajalca 4930
L-število L90080 670
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjena jeklena konstrukcija namiznega vozička. Z 3 pladnjema iz jeklene pločevine. Cevasti jekleni nosilci in pladnji iz pločevine so med seboj priviti z vijaki. Oljno neprepustni pladnji, višina oboda 40 mm. Prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. Vodoravni ročaj za potiskanje. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje in srednje police 200 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Dolžina delovne površine (mm): 850
  • Širina uporabne površine (mm): 500
  • Višina police (mm): 207, 519, 829
  • delovna dolžina (mm): 986
  • Celotna širina (mm): 500
  • Skupna višina (mm): 1065
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 160 × 40