Stranski rezalnik

Št. art.: 405.12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek RAL RAL 3020
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic ploščato
Položaj čeljusti/vilic ravna
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti funkcija rezanja
Material kromvanadijevo jeklo
Površina brunirano
Postopek izdelave kaljeno
Celotna dolžina 120 mm
Skupna masa 95 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 405.12
EAN/GTIN 3148511751800
Številka proizvajalca 405.12
L-število L60130 342
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: mat poliran, rdeč premaz
  • vzmet za odpiranje pod pritiskom

Lastnosti:

  • B [mm]: 16,0
  • C [mm]: 16,0
  • E [mm]: 16,0
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 95