Seitenschneider

Artikel-Nr.: 405.12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
RAL Farbton RAL 3020
Farbton, rot Signalrot
beschriebenes Teil Griff; Schneidkanten
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Schneidfase keine Wate
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Eigenschaften Griff ergonomsich
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Griff vorhanden ja
Eigenschaften Schneidfunktion
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert
Herstellungsverfahren gehärtet
Länge gesamt 120 mm
Gewicht gesamt 95 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 405.12
EAN / GTIN 3148511751800
Herstellernummer 405.12
L-Nummer L60130 342
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • matt brüniert, roter Überzug
  • Öffnungs-Druckfeder

Merkmal:

  • B [mm]: 16,0
  • C [mm]: 16,0
  • E [mm]: 16,0
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 8
  • Gewicht in Gramm: 95