Poševna izhodna letvica, eloksiran aluminij

Št. art.: 61049
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Prevleka eloksirano
Material Aluminij
Barva srebro
Vrsta izdelka nosilna prečka/traverza
Dolžina 1.600 mm
Širina 60 mm
Globina 25 mm
Uporabna globina 1.200 mm
Področje uporabe lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 61049
EAN/GTIN 4031405610491
Številka proizvajalca 061049
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Enostranski, pod kotom
  • Mere spar: 60 x 25 mm
  • Skupna dolžina: 1.600 mm
  • Uporabna dolžina: 1.200 mm
  • 1 enota = 1 enot

Lastnosti:

  • Dolžina: 1600 mm
  • Material: Eloksiran aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem