• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm abgewinkelt Alu eloxiert

Artikel-Nr.: 61049
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Beschichtung eloxiert
Material Aluminium
Farbe silber
Produktart Holm / Traverse
Länge 1,6 mm
Breite 60 mm
Tiefe 25 mm
Nutztiefe 1,2 mm
Einsatzbereich Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 61049
EAN / GTIN 4031405610491
Herstellernummer 061049
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Descripción:

  • Unilateral, en ángulo
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Longitud: 1600 mm
  • Material: Aluminio anodizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta