Konturna merilna naprava GARANT CM1 – za konture in hrapavost.
Brezkontaktni optični inkrementalni merilni sistem za zanesljive rezultate. Možna naknadna vgradnja z novo možnostjo hrapavosti.
Konturna merilna naprava CM1 – jasne strukture in enostavno rokovanje.
GARANT CM1 je vsestranski talent za vsakodnevne meritve kontur. Zahvaljujoč svoji CNC programirani in nadzorovani X- in Z-osi zagotavlja največjo merilno prostornino v svojem razredu. Izbirna Y-miza, krmiljena s CNC, lahko zagotovi tudi avtomatizirano Y-os.
Merjenje od zgoraj navzdol in popolnoma samodejno umerjanje zagotavljata učinkovito delovanje in visoko stopnjo ponovljivosti. S popolnoma konfiguriranim merilnim računalnikom ste pripravljeni na začetek, brez kakršnih koli velikih priprav.
Preprosto zamenjajte ali nadgradite:
Do sedaj ste morali kupiti 2 ločeni napravi za merjenje kontur in hrapavosti. Zdaj potrebujete le CM1 s programsko možnostjo hrapavosti BASIS ali hrapavosti PRO (od Rz 1 ali Ra 0,3). Seveda lahko kadar koli povprašate o tej ugodni možnosti.
Lastnosti izdelka CM1
- Merilni računalnik s polnimi specifikacijami (štirijedrni, 8 GB RAM) z optimalnim kabelskim upravljanjem
- Po izbiri s CNC-krmiljeno Y-mizo
- Zanesljivi rezultati z inkrementalnim brezkontaktnim vizualnim vrednotenjem merilnih osi
- CNC-krmiljene Z-osi
- CNC-krmiljene X-osi
- Po želji s krmilno palico za nadzor
- Nastavite izmerjeni odsek in hitrost merjenja.
- Trdna granitna podlaga
Največje merilno območje v svojem razredu:
Z merilnim območjem 190 mm v X in 275 mm v Z (največja dolžina premikanja v prostoru > 330 mm), ponuja konturna merilna naprava CM1 največji merilni obseg v svojem razredu.
V nasprotju z merjenjem vrtilne točke se ta dvoosna meritev izvaja pri konstantnem merilnem kotu 0°.
Izmerite zgornje in spodnje konture (merjenje od zgoraj navzdol):
Instrument za merjenje kontur CM1 deluje z absolutnimi koordinatami in že od samega začetka omogoča merjenje kontur ene proti drugi v natančnem dimenzijskem razmerju. Merjenje od zgoraj navzdol torej omogoča določitev kontur in njihovo samodejno medsebojno primerjavo v enem postopku.
Popolnoma samodejno umerjanje:
Popolnoma samodejno umerjanje kontaktnih točk skrajša potreben čas in zagotavlja, da je umerjanje neodvisno od upravitelja.
Videi o izdelku
Konturna merilna naprava GARANT CM1
GARANT CM1 je vsestranski talent za vsakodnevne meritve kontur. Zahvaljujoč svoji CNC programirani in nadzorovani X- in Z-osi zagotavlja največjo merilno prostornino v svojem razredu. Merjenje od zgoraj navzdol in popolnoma samodejno umerjanje zagotavljata učinkovito delovanje in visoko stopnjo ponovljivosti. S popolnoma nastavljenim merilnim računalnikom je GARANT CM1 pripravljen za uporabo. V tem videoposnetku izveste vse o konstrukciji konturne merilne naprave GARANT CM1.
Princip merjenja GARANT CM1
Konturna merilna naprava GARANT CM1 ima impresivno, velikansko merilno območje v izjemno majhnem ohišju. Z merilnim območjem 190 mm v X in 275 mm v Z ponuja konturna merilna naprava CM1 največje merilno območje v svojem razredu. V nasprotju z meritvijo vrtilne točke se ta dvoosna meritev stalno meri z merilnim kotom 0°. Prepričajte se o prednostih konturnega merilnika GARANT CM1 v primerjavi z meritvami vrtišča!