Vložek iz trde pene za garnituro izvijačev Torx®/garnituro izvijačev za notranji 6-kotni izvijač „Rainbow“, Število orodij: 0

Št. art.: 916778 0
Popust
20,90 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala: 1/3
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delavniški voziček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala 1/3
Primerno za delavniško pohištvo Delavniški voziček
Širina 176 mm
Globina 383 mm
Število orodij 0
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 916778 0
EAN/GTIN 4045197764744
Številka proizvajalca 916778 0

Opis

Izvedba:

Najbolj uporabljane garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene.
Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine.
Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/3 (176 × 383 × 30 mm) (primerni so tudi za GARANT stene za orodje art. 923210 vel. 176) ali 2/3 (352 × 383 × 30 mm) uporabne površine predala.
Vložki iz trde pene, brez orodja (prazni).

Primerno za:

Delavniške vozičke GARANT in HOLEX globine 470 mm in 450 mm z v celoti izvlečljivimi predali art. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Za delavniške vozičke z delno izvlečljivimi predali le pogojno primerno.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 916778 vel. 0: 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico