• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Ročaj snemljiv 2

Št. art.: 376627 2
Popust
20,90 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6837H
celotna dolžina 93 mm
Celotna višina 26 mm
celotna širina 21 mm
Vrsta izdelka Hitri vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376627 2
EAN/GTIN 4020772094140
Številka proizvajalca 557357

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj

Primerno za:

Art. 376617

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"