{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje prikazovanja AC | 12 V - 690 V | |
Območje prikazovanja DC | 12 V - 690 V | |
Vrsta IP-zaščite | IP 64 | |
Preizkušanje smeri vrtilnega polja | 100–690 V | |
Preverjanje prevodnosti | Akustični/LED do 500 kΩ | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 473210 750-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013898 | |
Številka proizvajalca | 0590 7501 |