{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,3 mm - 8 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 20 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | vitke | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 | TX25 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 301425 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 4045197932051 | |
Številka proizvajalca | 301425 0,3-8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD, SK 40, Vpenjalna širina: 0,3-8mm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 | HSK-A 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
Oblika | AD | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Vpenjalna širina | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava |