• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava 10 mm

Št. art.: 303468 10
Popust
692,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
Trn za rezkarje BT 40 A = 200
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 200 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 40,6 mm
Zunanji ⌀ D 49,5 mm
L2 154 mm
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303468 10
EAN/GTIN 4045197868947

Opis

Izvedba:

  • Izredno ozka izvedba (3° kontura).
  • Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
  • Držala prenapeta.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, reducirna tulka art. 302135302187.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"