Pahljačasti polirni brus iz klobučevine Držalo ⌀ 6 mm, Tip: ZY2010

Št. art.: 552213 ZY2010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,92 € / kos
  • od 10 kos
    6,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote mehka
⌀ glave 20 mm
Dolžina glave 10 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552213 ZY2010
EAN/GTIN 4045197723093
Številka proizvajalca 552213 ZY2010

Opis

Izvedba:

Klobučevina je pahljačasto razporejena okoli držala.

Uporaba:

Poliranje z največjo fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture. Z zaporedno uporabo srednje trdih in mehkih različic je mogoče doseči najbolj fine zrcalne površine.

Opomba:

Pahljačasti polirni brusi/ščetke iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z brusnimi in polirnimi pastami npr. art. 552250 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 − 10 m/s.