Izvedba:
Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Uporaba:
Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M10.
Za vijake Phillips in Pozidriv z navojem M2–M6 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M3,5–M8.
Material:
Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.
Obseg dobave:
6-kotni nasadni ključi: 9 kos
vel. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 5 kosov, art.
675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Vijačni nastavki za profil Phillips: 3 kosi art.
675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki Pozidriv: 2 kosa art.
675320 vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki Torx®: 6 kosov, art.
675340 vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Podaljški s hitro vrtljivim tulcem: 1 kos 200 mm
Podaljšek Wobble: 1 kos 76 mm
Spojno držalo s hitrovpenjalno glavo: 1 kos, 3/8-colski 4-kotnik – 1/4-colski 6-kotni vijačni nastavek
Raglja (vel. P): 1 kos, art.
635290 s skoznjim 4-kotnikom
Raglja (vel. S): 1 kos, art.
635295 z dvosmerno ragljo
Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo