Zaščitni kombinezon tip 3/4/5 AlphaTec® 4000 zelena

Št. art.: 098366
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
125 kosov na zalogi
  • Lastnost: Primerno za EX-področje
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zaščitni kombinezon AlphaTec® 4000. Večslojni material, z dvojno zadrgo in dvodelno kapuco. Dvojni plašč na rokavih za boljše tesnjenje rokavic. Odlična zaščita pred koncentriranimi organskimi in anorganskimi kemikalijami.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III) tip 3/4/5. Primerno za EX-cono.

Standard:

  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Microchem®"
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico