{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Ojačan pregib palca; Odpornost proti ognju, stopnja X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vročina do | 200 °C | |
Nosilni material | Najlon, akril, Kevlar® | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Barva | siva/zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 235 mm | |
Vsebina | 12 | |
Velikost rokavic | 11 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaščite pred vrezi | D | |
Masa | 88,7 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094622 11 | |
Številka proizvajalca | 70-765/11 |