{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GSB 18V-60C | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 31 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 60 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.900 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 38 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 10 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem | 8 m/s2 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja | 2,5 m/s2 | |
Masa | 1,8 kg | |
Tipična uporaba | Strong | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačniki |
Številka izdelka | 070112 GSB1860PRO | |
Številka proizvajalca | 06019G2107 |