{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 350 mm | |
Nosilni material | Telečje usnje | |
Material | Telečje usnje | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 388:2003 | 2122 | |
EN 388 | 2122 | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tip A/B | |
Varilni postopek | WIG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | sive | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094118 11 | |
EAN/GTIN | 8718564520095 | |
Številka proizvajalca | 10-1005 XXL |