Kompaktna tehtnica tip ECB, maksimalno območje tehtanja: 10000g

Št. art.: 479452 10000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 90,60 € /kos.
  • 79,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 10.000 g
Odčitavanje 5 g
Dimenzije tehtalne plošče 320 × 260
Širina 320 mm
Globina 300 mm
Višina 60 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Neto masa 2,6 kg
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479452 10000
EAN/GTIN 4045761161429
Številka proizvajalca ECB 10K-3N

Opis

Izvedba:

Velik LCD-prikazovalnik z osvetljenim ozadjem (višina številk 21 mm). Tehtalna plošča iz nerjavnega jekla.
Preprosto upravljanje z 2 tipkama.
  • Funkcija Tara (za dotehtanje) za enostavno nastavljanje na vrednost nič.
  • Baterijsko napajanje, samodejni izklop po 3 minutah neuporabe.
  • Možnost priklopa omrežnega adapterja.

Dodatni pribor:

6 baterij art. 081561 vel. LR6, mrežni adapter ali akumulator po ponudbi.