• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kompaktní váha typ ECB, maximální rozsah vážení: 10000g

Artiklové číslo: 479452 10000
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 6 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 100 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Nabíjecí ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková výška 60 mm
Celková šířka 320 mm
Celková hloubka 300 mm
Šířka korpusu 320 mm
Hloubka korpusu 300 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 320 mm
Hloubka vážicí desky 260 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Včetně zobrazovací jednotky ne
Rozsah vážení min. 0 g
Rozlišitelnost 5 g
Opakovatelnost 5 g
Linearita ± 5 g
Výška číslic 21 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Kompaktní váhy
Jednotka rozsahu vážení gram
Doba ustálení 2 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 5 °C
Provozní teplota max. 35 °C
Hmotnost 2,6 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479452 10000
EAN / GTIN 4045761161429
Číslo výrobce ECB 10K-3N
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

Nejjednodušší obsluha pomocí 2 tlačítek.
  • Funkce tarování (odvažování) k jednoduchému vynulování displeje.
  • Provoz na baterie, automatické vypnutí po 3 minutách.
  • Možnost připojení síťového adaptéru.

Velký podsvícený displej LCD (výška číslic 21 mm). Vážicí deska z ušlechtilé oceli.

Zvláštní příslušenství:

6 baterií č. 081561 vel. LR6, síťový adaptér nebo akumulátor na poptávku.