{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Točnost | 4 µm | |
Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
⌀ merilnega bobna | 24 mm | |
Fina raglja | Da | |
Utrditev | s pripravo za fiksiranje | |
Izvedba vretena | kaljene, brušene | |
Merilni krožnik | Da | |
Merilno orodje | analogni | |
Izvedba delov za odčitavanje | gravirane, črne | |
Izvedba elementov za upravljanje | Izolirana zaščita za roko | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 422990 0-25 | |
EAN/GTIN | 4250099616354 |