{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±2 µm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/100 mm | |
| Sraigto ⌀ | 8 mm | |
| Matavimo būgno ⌀ | 24 mm | |
| Terkšlė | taip | |
| Fiksavimas | naudojant tvirtinimo įrenginį | |
| Suklys | grūdinta, nušlifuota | |
| Matavimo diskas | taip | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Skalės dalys | graviruota, juodos spalvos | |
| Valdymo dalys | Izoliuota rankų apsauga | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Mikrometras |
| Produkto numeris | 422990 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4250099616354 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Germany, www.hartig-germany.com |