Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Dvostranski zevni kaliber s toleranco v številkah, Tip: A

Št. art.: 484411 A

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 1938-1; DIN 7164
Nazivna mera 3,001 mm - 5,999 mm
Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Tolerančna vrednost −1,8 mm - 0,9 mm
Kakovost 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Kontrolni trni za utore gredi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484411 A

Opis

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.
Za vmesno mero ali toleranco v številkah.
Dvostranski zevni kaliber toleranco v številkah, na primer art. 484411 vel. 41,04 +0,01/–0,02.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN 1938-1 in DIN 7164.

Opomba:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 3001–5999
Tip B = 6001–8999
Tip C = 9001–12.999
Tip D = 13.001–16.999
Tip E = 17.001–20.999
Tip F = 21.001–25.999

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico