Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna kapuca za zaščito pred vročino, Tip: UNI

Št. art.: 091524 UNI

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Oblačila za zaščito pred vročino
Gramatura materiala / gostota tkanine 260 g/m2
Vrsta izdelka Kapuca za zaščito pred vročino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091524 UNI
Številka proizvajalca HSS050KA-1-GF

Opis

Izvedba:

Delovna kapuca za zaščito pred vročino, za zaščito predela glave, prsi in zatilja. Vtični okvir za vstavljanje velikega zaščitnega stekla velikosti 150 × 250 mm. Dolžina zaščite prsi 50 cm. Dobava brez zaščitnega stekla.

Primerno za:

Okno iz polikarbonata art. 091526.